イスカル
チップ ADMM-88
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
円筒穴
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05476922
ADMM150308-88 IC20
IC20
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05476904
ADMM150308-88 IC50M
IC50M
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05476895
ADMM150308-88 IC520M
IC520M
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください