イスカル
チップ ANKT
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05476475
ANKT1404PNR IC328
IC328
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05476484
ANKT1404PNR IC250
IC250
¥
14,100
取扱い終了
05476466
ANKT1404PNR IC950
IC950
¥
14,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください