イスカル
チップ CNMA
形状
ひし形80°
チップブレーカ
なし
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05416031
CNMA120408 IC20
12.7
4.76
0.8
IC20
¥
9,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05416022
CNMA120408 IC4028
12.7
4.76
0.8
IC4028
¥
11,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05416013
CNMA120408 IC9007
12.7
4.76
0.8
IC9007
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
30日以内出荷
返品不可
06409295
CNMA120408F IC907
12.7
4.76
0.8
IC907
¥
11,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05415995
CNMA120412 IC20
12.7
4.76
1.2
IC20
¥
9,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05415986
CNMA120412 IC4028
12.7
4.76
1.2
IC4028
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
05415977
CNMA120412 IC9007
12.7
4.76
1.2
IC9007
¥
11,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
05415952
CNMA120416 IC4028
12.7
4.76
1.6
IC4028
¥
11,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05416004
CNMA120408 IC9015
12.7
4.76
0.8
IC9015
¥
8,100
取扱い終了
05415961
CNMA120412 IC9015
12.7
4.76
1.2
IC9015
¥
8,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください