イスカル
チップ CNMA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
1.6
材質
IC4028
IC20
IC4028
IC9007
IC907
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05415986
品番
CNMA120412 IC4028
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
材質
IC4028
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応