イスカル
チップ FFWOMT
形状
六角形80°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
10.6
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05408487
FFWOMT09T320T IC908
IC908
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05408471
FFWOMT09T320T IC910
IC910
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05408462
FFWOMT09T320T IC928
IC928
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください