チップ LNMT

チップ LNMT - イスカル
切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06399985LNMT1506PN-NMM IC328長方形IC328
19,800
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
05457986LNMT1506PN-NMM IC928長方形IC928
19,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06399994LNMT1506PN-NMM IC4050長方形IC4050
19,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06400003LNMT1506PNTN IC910長方形IC910
18,300
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06399976LNMT150608ANTNMM IC910長方形90°IC910
18,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06400012LNMT150608ANTNMM IC928長方形90°IC928
18,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする