曜日別特売

チップ RXMT-RM

チップ RXMT-RM - イスカル
形状円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05448161RXMT10T3-RM IC328IC328
12,300
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05448152RXMT10T3-RM IC950IC950
12,300
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする