曜日別特売

チップ SEMN

チップ SEMN - イスカル
形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05404402SEMN120308 IC20IC20
8,700
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
05404393SEMN120308T IC50MIC50M
8,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする