イスカル
チップ SPUN
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.08~±0.25
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13~±0.38
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05403605
SPUN090308 IC20
9.52
0.8
IC20
9.52
¥7,900
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403587
SPUN120308 IC50M
12.7
0.8
IC50M
12.7
¥10,500
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403562
SPUN120312 IC50M
12.7
1.2
IC50M
12.7
¥9,700
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403571
SPUN120312
12.7
1.2
IC20
12.7
¥8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください