イスカル
チップ TNMS-12
形状
正三角形60°
材質
IC20
厚さ(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05402722
TNMS160408-12 IC20
16.5
9.52
0.8
¥9,100
¥
5,998
¥6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05402713
TNMS220408-12 IC20
22
12.7
0.8
¥13,000
¥
8,698
¥9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05402731
TNMS160404-12 IC20
16.5
9.52
0.4
¥9,100
¥
5,998
¥6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください