カッタ

カッタ - イスカルカッタ - イスカル
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効径(Φmm)
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05482617E90AC D38-38C32...J38C32
85,900
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
05482583E90AC D50-38W4250W42
94,400
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05482644E90AC D25-20....JPN25C25
39,900
取扱い終了
05482635E90AC D32-25......J32C32
51,100
取扱い終了
返品不可
05482626E90AC D32-38......J32C32
50,500
取扱い終了
05482601E90AC D50-25C3250C32
71,800
取扱い終了
05482592E90AC D50-38W4050W40
81,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする