曜日別特売

カッタ

カッタ - イスカル
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効径(Φmm)
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05482391E90X D08-C10-068C10
30,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05482355E90X D16-C16-0616C16
42,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05482337E90X D20-C20-0620C20
52,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
05482321E90X D25-C20-0625C20
60,900
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
05482312E90X D32-W25-0632W25
71,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05482346E90X D18-W20-0618W20
35,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする