イスカル
カムドリルボディ
加工径(mm)
7.5
有効長(mm)
37
トラスコ品番
251-2033
種類
カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
刃先径(Φmm)
7.5
シャンク径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06403494
DCM 075-037-12A-5D
¥
39,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください