チップ 22ER

チップ 22ER - イスカル
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0823180622ER3.50ISO IC9080.46
21,950
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
0823181522ER4.00ISO IC9080.52
21,950
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
0823183322ER5.00ISO IC9080.66
23,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする