曜日別特売

チップ ADKT-HM

チップ ADKT-HM - イスカル
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05398504ADKT150516R-HM IC50MIC50M
13,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05398495ADKT150516R-HM IC520MIC520M
17,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05398477ADKT150516R-HM IC908IC908
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05398461ADKT150516R-HM IC928IC928
17,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05398452ADKT150516R-HM IC950IC950
17,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05398513ADKT150516R-HMIC4050
14,100
取扱い終了
05398531ADKT150516R-HMIC30N
10,900
取扱い終了
05398547ADKT150516R-HM IC250IC250
14,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする