曜日別特売

チップ ADKT-HM

チップ ADKT-HM - イスカル
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
材質
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05398434ADKT150524L-HM IC328IC328
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05398416ADKT150524R-HM IC28IC28
13,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05398407ADKT150524R-HM IC328IC328
18,800
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
05398364ADKT150524R-HM IC950IC950
18,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
05398373ADKT150524R-HM IC928IC928
18,800
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
05398391ADKT150524R-HM IC50MIC50M
12,500
取扱い終了
返品不可
05398425ADKT150524R-HM IC250IC250
16,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする