イスカル
チップ ADKT
厚さ(mm)
5.56
逃げ角(度)
15
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05397761
ADKT1505PDTL-RM IC328
平行四辺形頂角85°
IC328
0.5
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05398443
ADKT150520R-HM IC328
平行四辺形85°
IC328
2
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05398522
ADKT150516R-HM IC328
平行四辺形85°
IC328
1.6
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37368387
ADKT 150516R-HM
平行四辺形85°
IC635
1.6
¥
14,100
取扱い終了
37368396
ADKT 150550R-HM IC635
平行四辺形85°
IC635
5
¥
14,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください