イスカル
チップ ADKT
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
16.3
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05397533
ADKT1505PD-W IC928
IC928
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05397542
ADKT1505PD-W IC328
IC328
¥
18,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください