曜日別特売

チップ APKT-TR-RM

チップ APKT-TR-RM - イスカル
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05397201APKT100312TR-RM IC250IC250
15,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05397192APKT100312TR-RM IC328IC328
16,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする