イスカル
チップ APKT
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05397113
APKT100330R IC328
IC328
3
¥
19,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05397122
APKT100325R IC328
IC328
2.5
¥
19,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05396605
APKT120324R
IC250
2.4
¥
12,600
取扱い終了
05396623
APKT120316R
IC250
1.6
¥
12,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください