イスカル
チップ DCMT
切刃長さ(mm)
7.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05414543
DCMT070202 IC20N
0.2
¥7,400
¥
4,598
¥5,058
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05414525
DCMT070202 IC520N
0.2
¥10,600
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
05414455
DCMT070204 IC30N
0.4
¥8,000
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414446
DCMT070204 IC520N
0.4
¥10,600
¥
6,498
¥7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414516
DCMT070202 IC9015
0.2
¥8,100
取扱い終了
05414507
DCMT070202 IC9025
0.2
¥8,100
取扱い終了
05414421
DCMT070204
0.4
¥8,100
取扱い終了
05414464
DCMT070204
0.4
¥8,100
取扱い終了
05414473
DCMT070204 IC20N
0.4
¥6,100
取扱い終了
05414437
DCMT070204 IC9015
0.4
¥8,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください