曜日別特売

チップ HM90 APCR

チップ HM90 APCR - イスカル
形状平行四辺形85°材質IC28厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05396203HM90 APCR160508R-P IC285.5615.50.8
34,200
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
06399766HM90APCR100304PDFR-P IC283.1880.4
19,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06399757HM90APCR100304PDFRDP IC283.1880.4
21,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
05396221HM90APCR160502R-P IC285.5615.50.2
34,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05396212HM90APCR160504R-P IC285.5615.50.4
31,500
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05396194HM90APCR160516R-P IC285.5615.51.6
31,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05396185HM90APCR160520R-P IC285.5615.52
34,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05396167HM90APCR160530R-P IC285.5615.53
34,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05396151HM90APCR160532R-P IC285.5615.53.2
34,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
05396142HM90APCR160540R-P IC285.5615.54
31,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05396133HM90APCR160550R-P IC285.5615.55
31,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05396124HM90APCR160560R-P IC285.5615.56
34,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05396115HM90APCR160564R-P IC285.5615.56.4
34,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05396106HM90APCR220650R-P IC286.35205
47,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
05396097HM90APCR220664R-P IC286.35206.4
51,100
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05396176HM90APCR160525R-P IC285.5615.52.5
27,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする