曜日別特売

チップ HM90 APKT

チップ HM90 APKT - イスカル
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05396027HM90APKT1003PDR IC908IC908
14,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05396011HM90APKT1003PDR IC910IC910
14,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05396002HM90APKT1003PDR IC928IC928
14,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05395993HM90APKT1003PDR IC950IC950
14,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05396036HM90APKT1003PDR IC4050IC4050
15,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
05396081HM90APKT100304PDR IC28IC28
12,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする