チップ LNET

チップ LNET - イスカルチップ LNET - イスカル
厚さ(mm)4.5切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
材質
形状
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05458372LNET1245-30X1-N IC328IC328長方形
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05458363LNET1245-30X1-N IC910IC910長方形
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05458354LNET1245-30X1-N IC928IC928長方形
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05458442LNET124504-TN IC328IC328長方形90°
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05458433LNET124504-TN IC910IC910長方形90°
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05458424LNET124504-TN IC928IC928長方形90°
18,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
05458415LNET124504-TN IC950IC950長方形90°
14,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
05458406LNET124508-TN IC328IC328長方形90°
16,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05458397LNET124508-TN IC910IC910長方形90°
18,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
05458381LNET124508-TN IC928IC928長方形90°
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする