曜日別特売

チップ SOMT-GF

チップ SOMT-GF - イスカルチップ SOMT-GF - イスカルチップ SOMT-GF - イスカルチップ SOMT-GF - イスカルチップ SOMT-GF - イスカル
形状正方形90°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05444241SOMT09T306-GF IC328IC3280.63.979
15,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
05444232SOMT09T306-GF IC908IC9080.63.979
15,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05444214SOMT120408-GF IC908IC9080.84.7612.7
17,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37392117SOMT 160512-GF IC908IC9081.25.5616
19,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする