チップ TPMR

チップ TPMR - イスカル
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05401986TPMR110304 IC20N0.4あり
7,000
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
05401925TPMR110308 IC90250.8あり
6,500
取扱い終了
05401943TPMR1103080.8なし
6,500
取扱い終了
05401952TPMR1103040.4なし
6,500
取扱い終了
05401961TPMR1103040.4なし
6,500
取扱い終了
05401977TPMR1103040.4なし
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする