曜日別特売

チップ TPUN

チップ TPUN - イスカル
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05401611TPUN220404 IC50M0.4
15,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05401602TPUN220408 IC200.8
15,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05401593TPUN220408 IC50M0.8
15,600
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
05401575TPUN220412 IC50M1.2
14,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
05401584TPUN2204080.8
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする