イスカル
チップ XOMT-HQ
形状
特殊形状
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
6.16
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
その他の逃げ角
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05394401
XOMT060204T-HQ IC520M
IC520M
¥
9,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05394426
XOMT060204T-HQ IC4050
IC4050
¥
9,900
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05394435
XOMT060204T-HQ IC4010
IC4010
¥
8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください