チップ XPMT-HQ

チップ XPMT-HQ - イスカルチップ XPMT-HQ - イスカル
厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05394374XPMT100408-HQ IC281箱(10個)IC28
7,600
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
05394383XPMT100408-HQ IC2501箱(10個)IC250
9,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
05394365XPMT100408-HQ IC3281箱(10個)IC328
9,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05394331XPMT100408-HQ IC9281箱(10個)IC928
9,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05394347XPMT100408-HQ1箱(10個)IC50M
6,100
取扱い終了
10732112XPMT 100408-HQ IC50M1セット(10個)-
6,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする