チップ WNMG-NF

チップ WNMG-NF - イスカル
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05400035WNMG080404-NF IC20N0.4IC20N
8,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
05399782WNMG080408-NF IC90150.8IC9015
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
05400026WNMG080404-NF0.4IC530N
8,500
取扱い終了
05400001WNMG080404-NF IC90250.4IC9025
8,500
取扱い終了
05399791WNMG080408-NF0.8IC530N
8,500
取扱い終了
05399807WNMG080408-NF0.8IC20N
6,200
取扱い終了
05399773WNMG080408-NF IC90250.8IC9025
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする