イスカル
チップ WNMG-WG
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
全8種類を絞り込む
材質
選択してください
IC20N
IC520N
IC530N
IC9015
IC9025
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05399527
WNMG080408-WG IC520N
0.8
IC520N
¥
12,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05399511
WNMG080408-WG IC530N
0.8
IC530N
¥
11,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06400545
WNMG080408-WG
0.8
IC20N
¥
6,200
取扱い終了
05399493
WNMG080408-WG IC9015
0.8
IC9015
¥
8,500
取扱い終了
05399484
WNMG080408-WG IC9025
0.8
IC9025
¥
8,500
取扱い終了
05399301
WNMG080412-WG
1.2
IC520N
¥
8,500
取扱い終了
05399292
WNMG080412-WG IC9015
1.2
IC9015
¥
8,500
取扱い終了
05399283
WNMG080412-WG IC9025
1.2
IC9025
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください