曜日別特売

チップ VCMA

チップ VCMA - 住友電工ハードメタル
用途断続切削用(強断続用)形状菱形頂角35°逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
メーカー従来品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05950436VCMA331(BNX20)BNX20VCMW160404
14,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05951942VCMA332(BN500)BN500VCMW160408
14,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
05950445VCMA332(BNX20)BNX20VCMW160408
14,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする