曜日別特売

チップ SDC

チップ SDC - 住友電工ハードメタル
内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
材質
メーカー従来品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05899957SDC42L H112.7(±0.013)H1SDC42L
18,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
05899975SDC42TR A30N12.7(±0.013)A30NSDC42TR
18,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
05899984SDC42TR-R T250A12.7(±0.013)T250ASDC42TR-R
18,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
05899993SDC53L H1-H1SDC53L
26,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
05900002SDC53R H1-H1SDC53R
26,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
05900011SDC53TR A30N-A30NSDC53TR
26,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする