住友電工ハードメタル
チップ SDCH
(1件のレビュー)
材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。
材質
A30N
形状
正方形
逃げ角(度)
15
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05900027
SDCH42TR A30N
12.7(±0.025)
¥
12,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
05900045
SDCH53TR A30N
-
¥
17,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください