住友電工ハードメタル
チップ SDMA
形状
正方形
R
0.8
寸法A(mm)
9.525
寸法T(mm)
3.18
逃げ角(度)
15
角度θ(°)
15
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05900614
SDMA322 G10E
G10E
SDMA322
¥
9,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
05900623
SDMA322T A30N
A30N
SDMA322T
¥
9,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください