住友電工ハードメタル
チップ SEET
(1件のレビュー)
形状
正方形
逃げ角(度)
20
穴の有無
穴あり
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05900867
SEET13T3AGFN-L EH520
13.4
EH520
3.97
¥
13,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
05900876
SEET13T3AGFN-L H1
13.4
H1
3.97
¥
13,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
05900912
SEET13T3AGSN-G EH520
13.4
EH520
3.97
¥
13,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
05900937
SEET13T3AGSN-N A30N
13.4
A30N
3.97
¥
13,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
05900964
SEET13T3AGSN-N T250A
13.4
T250A
3.97
¥
12,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
06726632
SEET0903AGFN-L DL1000
9.525
DL1000
3.18
¥
16,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
06726614
SEET0903AGFN-L H1
9.525
H1
3.18
¥
10,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
05900851
SEET13T3AGFN-L
13.4
-
3.97
¥
12,000
取扱い終了
05900885
SEET13T3AGSN-G ACZ310
13.4
ACZ310
3.97
¥
16,000
取扱い終了
05900894
SEET13T3AGSN-G ACZ330
13.4
ACZ330
3.97
¥
16,000
取扱い終了
05900946
SEET13T3AGSN-N ACZ310
13.4
ACZ310
3.97
¥
16,000
取扱い終了
05900955
SEET13T3AGSN-N ACZ330
13.4
ACZ330
3.97
¥
16,000
取扱い終了
06726623
SEET0903AGFN-L
9.525
-
3.18
¥
9,100
取扱い終了
06726641
SEET0903SGSN-G
9.525
-
3.18
¥
6,500
取扱い終了
06726657
SEET0903SGSN-G
9.525
-
3.18
¥
8,300
取扱い終了
06726666
SEET0903SGSN-G
9.525
-
3.18
¥
8,300
取扱い終了
06726675
SEET0903SGSN-G
9.525
-
3.18
¥
8,300
取扱い終了
06726684
SEET0903SGSN-G
9.525
-
3.18
¥
6,500
取扱い終了
06726693
SEET0903SGSN-N
9.525
-
3.18
¥
6,500
取扱い終了
06726702
SEET0903SGSN-N
9.525
-
3.18
¥
8,300
取扱い終了
06726711
SEET0903SGSN-N
9.525
-
3.18
¥
8,300
取扱い終了
06726727
SEET0903SGSN-N
9.525
-
3.18
¥
8,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください