曜日別特売

チップ SEGN

チップ SEGN - 住友電工ハードメタル

材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。

逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカなし材質H1形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05900973SEGN070204 H17.942.380.4
14,500
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
05900982SEGN090304 H19.5253.180.4
16,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
05900991SEGN090308 H19.5253.180.8
16,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
05901007SEGN120304 H112.73.180.4
19,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
05901016SEGN120308 H112.73.180.8
19,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする