住友電工ハードメタル
ダイヤ エンドミル
材質:超微粒子のダイヤモンド粒子を焼結した材種。刃立ち性が良く、靭性も優れている。
用途
非鉄金属の粗・断続・その他特殊加工
プラスティック類の加工
材質
DA200
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05956544
DAE1040(DA200)
1
45
6
4
10
¥
46,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
05956553
DAE1050(DA200)
1
50
6
5
12
¥
48,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
05956562
DAE2060(DA200)
2
50
6
6
20
¥
69,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
05956571
DAE2070(DA200)
2
60
8
7
20
¥
73,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
05956587
DAE2080(DA200)
2
60
8
8
20
¥
75,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
05956596
DAE2090(DA200)
2
71
10
9
25
¥
79,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
05956605
DAE2100(DA200)
2
71
10
10
25
¥
80,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌日出荷
05956614
DAE2110(DA200)
2
75
12
11
25
¥
87,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
05956623
DAE2120(DA200)
2
75
12
12
25
¥
89,100
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください