曜日別特売

チップ VCMM

チップ VCMM - 住友電工ハードメタル

材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。

用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200形状菱形頂角35°逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05955162VCMM332(DA2200)VCMT160408
16,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
05955171VCMM333(DA2200)VCMT160412
16,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
05955187VCMM333-WF(DA2200)VCMT160412-WF
19,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする