チップ CPMT-US

チップ CPMT-US - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状ひし形80°穴径(Φmm)3.4等級M級内接円直径(Φmm)7.94勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.8ブレーカ一般切削用 ポッキータイプメーカー従来品番CPMP042ENS穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05878817CPMT080308N-US A30A30
7,600
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
05878826CPMT080308N-US G10EG10E
7,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする