曜日別特売
CPMT080308N-US A30 チップ CPMT-US 住友電工ハードメタル 05878817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CPMT-US

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
材質A30
内容量1箱(10個)注文コード05878817品番CPMT080308N-US A30
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。

材質
A30
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
3.18
穴径(Φmm)
3.4
等級
M級
切刃長さ(mm)
8
内接円直径(Φmm)
7.94
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
みぞ穴
穴あり
ノーズ半径r(mm)
0.8
ブレーカ
一般切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
CPMP042ENS
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする