曜日別特売

チップ LPMX

チップ LPMX - 住友電工ハードメタル
形状長方形90°厚さ(mm)2.8切刃長さ(mm)6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05897281LPMX06T206S04 ACZ310ACZ310
9,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
05897297LPMX06T206S04-
6,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする