住友電工ハードメタル
チップ LPMX
形状
長方形90°
厚さ(mm)
2.8
切刃長さ(mm)
6.8
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05897306
LPMX07T208S04 ACZ310
ACZ310
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
05897315
LPMX07T208S04
-
¥
6,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください