チップ SNGN

チップ SNGN - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
全13種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05902994SNGN120408 G10E4.760.8
19,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
05933496SNGN120408 NB90S4.760.8
14,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
05933514SNGN120412 NB90S4.761.2
14,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
05933532SNGN120416 NB90S4.761.6
14,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
05902951SNGN1203083.180.8
11,600
取扱い終了
05902967SNGN1204084.760.8
13,400
取扱い終了
05902976SNGN1204084.760.8
14,700
取扱い終了
05902985SNGN1204084.760.8
14,700
取扱い終了
05903003SNGN1204084.760.8
13,400
取扱い終了
05933487SNGN120408 WX1204.760.8
39,900
取扱い終了
05903012SNGN1204124.761.2
14,700
取扱い終了
05933505SNGN120412 WX1204.761.2
39,900
取扱い終了
05933523SNGN120416 WX1204.761.6
39,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする