住友電工ハードメタル
チップ SNMA
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05903107
SNMA120408 G10E
0.8
¥11,000
¥
6,498
¥7,148
(税込)
7日以内出荷
05903116
SNMA120408 H1
0.8
¥11,000
¥
6,498
¥7,148
(税込)
翌々日出荷
05900325
SNMA120412
1.2
¥12,100
取扱い終了
05900334
SNMA120412
1.2
¥11,000
取扱い終了
05900343
SNMA120412
1.2
¥12,100
取扱い終了
05900361
SNMA120416
1.6
¥12,100
取扱い終了
05900377
SNMA120416
1.6
¥11,000
取扱い終了
05900386
SNMA120416
1.6
¥12,100
取扱い終了
05900395
SNMA120420
2
¥12,100
取扱い終了
05900404
SNMA120420
2
¥11,000
取扱い終了
05900413
SNMA120420
2
¥12,100
取扱い終了
05903046
SNMA120404
0.4
¥12,100
取扱い終了
05903055
SNMA120404
0.4
¥11,000
取扱い終了
05903064
SNMA120404
0.4
¥12,100
取扱い終了
05903073
SNMA120408
0.8
¥12,100
取扱い終了
05903091
SNMA120408
0.8
¥12,100
取扱い終了
05903125
SNMA120408
0.8
¥9,200
取扱い終了
05933584
SNMA120408
0.8
¥12,700
取扱い終了
05933593
SNMA120408
0.8
¥12,800
取扱い終了
05933602
SNMA120412
1.2
¥12,700
取扱い終了
05933611
SNMA120412
1.2
¥12,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください