チップ SPGN

チップ SPGN - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全12種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05907045SPGN090304 H10.4
15,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
05907097SPGN090308 G10E0.8
15,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
05907106SPGN090308 H10.8
15,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
05907011SPGN0903040.4
11,900
取扱い終了
05907027SPGN0903040.4
11,900
取扱い終了
05907036SPGN0903040.4
11,900
取扱い終了
05907054SPGN0903080.8
15,500
取扱い終了
05907063SPGN0903080.8
11,900
取扱い終了
05907072SPGN0903080.8
11,900
取扱い終了
05907081SPGN0903080.8
11,900
取扱い終了
05933742SPGN0903080.8
8,500
取扱い終了
05907115SPGN0903121.2
11,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする