チップ SPMN

チップ SPMN - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05907781SPMN090304 A300.4
8,200
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
05907851SPMN090308 A300.8
8,200
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
05907736SPMN0903040.4
8,000
取扱い終了
05907745SPMN0903040.4
8,000
取扱い終了
05907754SPMN0903040.4
6,200
取扱い終了
05907772SPMN0903040.4
6,200
取扱い終了
05907806SPMN0903080.8
8,000
取扱い終了
05907815SPMN0903080.8
8,000
取扱い終了
05907824SPMN0903080.8
6,200
取扱い終了
05907842SPMN0903080.8
6,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする