住友電工ハードメタル
チップ SPMN
切刃長さ(mm)
15.875
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
等級
M級
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
みぞ穴
穴なし
ブレーカ
なし
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
ノーズ半径r(mm)
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05908122
SPMN150408 A30
0.8
A30
0.8
SPMN532
¥17,700
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
05908131
SPMN150408 G10E
0.8
G10E
0.8
SPMN532
¥17,700
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
05908156
SPMN150412 A30
1.2
A30
1.2
SPMN533
¥17,700
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
05908165
SPMN150412 G10E
1.2
G10E
1.2
SPMN533
¥17,700
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
05908113
SPMN150408
0.8
EH10Z
0.8
SPMN532
¥17,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください