住友電工ハードメタル
チップ SPMN
切刃長さ(mm)
19.05
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05908174
SPMN190404 A30
0.4
¥23,500
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
05908183
SPMN190408 A30
0.8
¥23,500
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
05908192
SPMN190412 A30
1.2
¥23,500
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
05908201
SPMN190412 G10E
1.2
¥23,500
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
05908217
SPMN190412
1.2
¥16,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください