住友電工ハードメタル
チップ SPMT
材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。
材質
A30N
形状
正方形
逃げ角(度)
11
メーカー従来品番
SPMT432E
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05908795
SPMT432E A30N
¥14,000
¥
7,998
¥8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください